Motion
NAU4LK207-23

TIMKEN
NAU4LK207-23

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-7/16 in, diámetro exterior de 2.8350 in, ancho de 1.8740 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182029
No. Fabricante NAU4LK207-23
Precio542.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LK207-23

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-7/16 in, diámetro exterior de 2.8350 in, ancho de 1.8740 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182029
No. Fabricante NAU4LK207-23
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
Precio542.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8350 pulg.
  • En general Ancho  
    1.8740 pulg.
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Poly-Round®
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    0883450618281
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso con manguito de bloqueo
  • UPC_NO
    883450618281

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LK207-23 Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good