Motion
NAU4LK208-25

TIMKEN
NAU4LK208-25

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-9/16 in, diámetro exterior de 3.1500 in, ancho de 1.9800 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182032
No. Fabricante NAU4LK208-25
Price$671.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LK208-25

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-9/16 in, diámetro exterior de 3.1500 in, ancho de 1.9800 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182032
No. Fabricante NAU4LK208-25
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
Price$671.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-9/16 in
  • Outside Diameter  
    3.1500 in
  • Overall Width  
    1.9800 in
  • Peso
    1 lb

Details

  • Material del cojinete
    Poly-Round®
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    0883450618304
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso con manguito de bloqueo
  • UPC_NO
    883450618304

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LK208-25 Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs