Motion
NAU4LK209-27

TIMKEN
NAU4LK209-27

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-11/16 in, diámetro exterior de 3.3460 in, ancho de 1.9800 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182035
No. Fabricante NAU4LK209-27
Precio827.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LK209-27

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-11/16 in, diámetro exterior de 3.3460 in, ancho de 1.9800 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182035
No. Fabricante NAU4LK209-27
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
Precio827.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3460 pulg.
  • En general Ancho  
    1.9800 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Poly-Round®
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    0883450618335
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso con manguito de bloqueo
  • UPC_NO
    883450618335

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LK209-27 Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general