Motion
NAU4LKAF207

TIMKEN
NAU4LKAF207

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, montaje en brida 4-Bolt, manguito de bloqueo con bloqueo DoubleLock®, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182051
No. Fabricante NAU4LKAF207
Precio1,273.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAF207

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, montaje en brida 4-Bolt, manguito de bloqueo con bloqueo DoubleLock®, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182051
No. Fabricante NAU4LKAF207
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
Precio1,273.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.223 pulg.
  • En general Altura  
    1.8200 pulg.
  • Longitud total
    4.7530 pulg.
  • Ancho general
    4.7530 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Número de Upc del fabricante
    0883450640879
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450640879

Descripción general

Descripción del fabricante
NAU4LKAF207 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos