Motion
NAU4LKAF207-23

TIMKEN
NAU4LKAF207-23

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., manguito de bloqueo con bloqueo DoubleLock®
Artículo MI #12182055
No. Fabricante NAU4LKAF207-23
Precio1,273.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAF207-23

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., manguito de bloqueo con bloqueo DoubleLock®
Artículo MI #12182055
No. Fabricante NAU4LKAF207-23
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
Precio1,273.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.223 pulg.
  • En general Altura  
    1.8200 pulg.
  • Ancho general
    5.1250 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Número de Upc del fabricante
    0883450640886
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450640886

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKAF207-23 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos