Motion
NAU4LKAF209-26

TIMKEN
NAU4LKAF209-26

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio cilíndrico, 1-5/8 pulg. D.I., manguito de bloqueo con bloqueo DoubleLock®
Artículo MI #12182060
No. Fabricante NAU4LKAF209-26
Precio1,691.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAF209-26

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio cilíndrico, 1-5/8 pulg. D.I., manguito de bloqueo con bloqueo DoubleLock®
Artículo MI #12182060
No. Fabricante NAU4LKAF209-26
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
Precio1,691.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.24 pulg.
  • En general Altura  
    1.9800 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Número de Upc del fabricante
    0883450640923
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450640923

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKAF209-26 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good