Motion
NAU4LKAFB210-31

TIMKEN
NAU4LKAFB210-31

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182091
No. Fabricante NAU4LKAFB210-31
Price$1,857.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAFB210-31

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182091
No. Fabricante NAU4LKAFB210-31
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
Price$1,857.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.7500 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    0.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.24 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.075 pulg.
  • Overall Height  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.4100 pulg.
  • Ancho general
    4.5600 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Details

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKAFB210-31
  • Número de Upc del fabricante
    0883450641791
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450641791

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKAFB210-31 Y HOUS
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs