Motion
NAU4LKAFL204

TIMKEN
NAU4LKAFL204

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182117
No. Fabricante NAU4LKAFL204
Precio838.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAFL204

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182117
No. Fabricante NAU4LKAFL204
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
Precio838.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5320 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4063 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    0.95 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.346 pulg.
  • En general Altura  
    1.5300 pulg.
  • Longitud total
    4.4070 pulg.
  • Ancho general
    2.4213 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKAFL204
  • Número de Upc del fabricante
    0883450641166
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450641166

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKAFL204 Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general