Motion
NAU4LKAT205-15

TIMKEN
NAU4LKAT205-15

Unidad recubierta Take-Up Poly-Round® - Montaje lateral, 0.938in D.I., calibre redondo, resistente a la corrosión, higiénico de primera calidad, carcasa de acero inoxidable mecanizada, inserto de cojinete liso estrecho poli-redondo con manguito de bloqueo
Artículo MI #12182174
No. Fabricante NAU4LKAT205-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAT205-15

Unidad recubierta Take-Up Poly-Round® - Montaje lateral, 0.938in D.I., calibre redondo, resistente a la corrosión, higiénico de primera calidad, carcasa de acero inoxidable mecanizada, inserto de cojinete liso estrecho poli-redondo con manguito de bloqueo
Artículo MI #12182174
No. Fabricante NAU4LKAT205-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.22047244094488 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.469 pulg.
  • Altura total
    3.6200 pulg.
  • Longitud total
    3.8130 pulg.
  • Ancho general
    1.4690 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    0883450642347
  • Tipo de montaje
    Recoja una ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450642347

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKAT205-15 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general