Motion
NAU4LKAT210-31

TIMKEN
NAU4LKAT210-31

Unidad recubierta Take-Up Poly-Round® - Montaje lateral, 1.94in D.I., calibre redondo, resistente a la corrosión, higiénico de primera calidad, carcasa de acero inoxidable mecanizada, inserto de cojinete liso estrecho poli-redondo con manguito de bloqueo
Artículo MI #12182194
No. Fabricante NAU4LKAT210-31
Precio1,825.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKAT210-31

Unidad recubierta Take-Up Poly-Round® - Montaje lateral, 1.94in D.I., calibre redondo, resistente a la corrosión, higiénico de primera calidad, carcasa de acero inoxidable mecanizada, inserto de cojinete liso estrecho poli-redondo con manguito de bloqueo
Artículo MI #12182194
No. Fabricante NAU4LKAT210-31
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
Precio1,825.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.075 pulg.
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.8130 pulg.
  • Ancho general
    2.0750 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    0883450642545
  • Tipo de montaje
    Recoja una ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450642545

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKAT210-31 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general