Motion
NAU4LKATBYM204

TIMKEN
NAU4LKATBYM204

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 20 mm, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182222
No. Fabricante NAU4LKATBYM204
Precio838.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKATBYM204

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 20 mm, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182222
No. Fabricante NAU4LKATBYM204
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
Precio838.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.346 pulg.
  • Altura total
    2.5300 pulg.
  • Longitud total
    2.8800 pulg.
  • Ancho general
    1.3460 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKATBYM204
  • Número de Upc del fabricante
    0883450752732
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
    Sí
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450752732

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKATBYM204 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general