Motion
NAU4LKATBYM208-24

TIMKEN
NAU4LKATBYM208-24

Unidad alojada Poly-Round® de base roscada: diseño de la serie Y con rosca métrica, DI 1.5in , orificio redondo, resistente a la corrosión, higiénica de primera calidad, carcasa de acero inoxidable mecanizada, inserto de cojinete liso redondo de polietileno estrecho con manguito de bloqueo
Artículo MI #12182238
No. Fabricante NAU4LKATBYM208-24
Precio1,372.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKATBYM208-24

Unidad alojada Poly-Round® de base roscada: diseño de la serie Y con rosca métrica, DI 1.5in , orificio redondo, resistente a la corrosión, higiénica de primera calidad, carcasa de acero inoxidable mecanizada, inserto de cojinete liso redondo de polietileno estrecho con manguito de bloqueo
Artículo MI #12182238
No. Fabricante NAU4LKATBYM208-24
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
Precio1,372.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.874 pulg.
  • Altura total
    3.9400 pulg.
  • Longitud total
    4.6300 pulg.
  • Ancho general
    1.8740 pulg.
  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    0883450752879
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450752879

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKATBYM208-24 Y HO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"