Motion
NAU4LKBF205-16

TIMKEN
NAU4LKBF205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182253
No. Fabricante NAU4LKBF205-16
Precio452.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBF205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182253
No. Fabricante NAU4LKBF205-16
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
Precio452.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4688 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.99 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.469 pulg.
  • En general Altura  
    1.6100 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBF205-16
  • Número de Upc del fabricante
    0883450643184
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450643184

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBF205-16 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos