Motion
NAU4LKBFB206

TIMKEN
NAU4LKBFB206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182280
No. Fabricante NAU4LKBFB206
Precio529.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBFB206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182280
No. Fabricante NAU4LKBFB206
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
Precio529.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.8750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4063 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.067 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.543 pulg.
  • En general Altura  
    1.6800 pulg.
  • Longitud total
    5.4350 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBFB206
  • Número de Upc del fabricante
    0883450644020
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450644020

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBFB206 Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"