Motion
NAU4LKBFL207-21

TIMKEN
NAU4LKBFL207-21

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182344
No. Fabricante NAU4LKBFL207-21
Precio631.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBFL207-21

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182344
No. Fabricante NAU4LKBFL207-21
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
Precio631.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1240 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.223 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.685 pulg.
  • En general Altura  
    1.8200 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBFL207-21
  • Número de Upc del fabricante
    0883450643658
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450643658

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBFL207-21 Y HOUS
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general