Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1240 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5313 pulg.
- Tamaño del perno0.5 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa1.223 pulg.
- Longitud a través del orificio1.685 pulg.
- En general Altura1.8200 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.2 lb
Detalles
- Manguito adaptadorManguito de bloqueo
- Material del cojineteNA Polyround
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de catálogo del fabricanteNAU4LKBFL207-22
- Número de Upc del fabricante0883450643665
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO883450643665
Descripción general
- Mejorar la seguridad alimentaria
- Reducir el mantenimiento
- Disminuir el tiempo improductivo no planificado
- Aumentar la productividad general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.