Motion
NAU4LKBFL209-26

TIMKEN
NAU4LKBFL209-26

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182351
No. Fabricante NAU4LKBFL209-26
Precio837.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBFL209-26

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/8 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182351
No. Fabricante NAU4LKBFL209-26
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
Precio837.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8440 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.24 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.98 pulg.
  • En general Altura  
    1.9800 pulg.
  • Longitud total
    6.9690 pulg.
  • Ancho general
    4.7402 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBFL209-26
  • Número de Upc del fabricante
    0883450643726
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    883450643726

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBFL209-26 Y HOUS
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"