Motion
NAU4LKBP207

TIMKEN
NAU4LKBP207

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de polímero termoestable azul, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182384
No. Fabricante NAU4LKBP207
Precio631.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBP207

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de polímero termoestable azul, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182384
No. Fabricante NAU4LKBP207
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
Precio631.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    5.06275 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.75 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    1.685 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.685 pulg.
  • Ancho de carrera exterior
    1.157 pulg.
  • Altura total
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    6.5600 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Configuración de la carcasa
    Bloque de almohada 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material de cojinete
    Polirrodado NA
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0883450642859
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450642859

Descripción general

Descripción del fabricante
NAU4LKBP207 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general