Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Diámetro del centro del perno6.3134842519685 pulg.
- Tamaño del perno0.625 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.25 pulg.
- Ancho de carrera interior2.075 pulg.
- Longitud a través del orificio2.075 pulg.
- Ancho de carrera exterior1.421 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total8.1300 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Peso2.7 lb
Detalles
- Manguito adaptadorManguito de bloqueo
- Material del cojineteNA Polyround
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
- Configuración de la carcasaBloque de almohada 2-Bolt
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPolímero
- Insertar material de cojinetePolirrodado NA
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoVaina de bloqueo DoubleLock®
- Número de Upc del fabricante0883450642958
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteUnidad polirredondeada montada
- UPC_NO883450642958
Descripción general
- Mejorar la seguridad alimentaria
- Reducir el mantenimiento
- Disminuir el tiempo improductivo no planificado
- Aumentar la productividad general