Motion
NAU4LKBT210-30

TIMKEN
NAU4LKBT210-30

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 pulg., carcasa de polímero
Artículo MI #12182424
No. Fabricante NAU4LKBT210-30
Precio919.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBT210-30

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 pulg., carcasa de polímero
Artículo MI #12182424
No. Fabricante NAU4LKBT210-30
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
Precio919.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.075 pulg.
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.8130 pulg.
  • Ancho general
    2.0750 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBT210-30
  • Número de Upc del fabricante
    0883450644907
  • Tipo de montaje
    Recoja una ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450644907

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBT210-30 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"