Motion
NAU4LKBTBY205-15

TIMKEN
NAU4LKBTBY205-15

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 15/16 pulg., material de polímero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182431
No. Fabricante NAU4LKBTBY205-15
Precio452.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBTBY205-15

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 15/16 pulg., material de polímero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182431
No. Fabricante NAU4LKBTBY205-15
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
Precio452.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.14 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    1.469 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.469 pulg.
  • Ancho de carrera exterior
    0.941 pulg.
  • Altura total
    2.8100 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.4690 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Configuración de la carcasa
    Base roscada
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material de cojinete
    Polirrodado NA
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Número de Upc del fabricante
    0883450648592
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450648592

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBTBY205-15 Y HOU
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"