Motion
NAU4LKBTBYM206-18

TIMKEN
NAU4LKBTBYM206-18

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/8 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182460
No. Fabricante NAU4LKBTBYM206-18
Precio529.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBTBYM206-18

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/8 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182460
No. Fabricante NAU4LKBTBYM206-18
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
Precio529.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.63 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    1.543 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.543 pulg.
  • Ancho de carrera exterior
    1.012 pulg.
  • Altura total
    3.3800 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.6300 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.9 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Configuración de la carcasa
    Base roscada
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material de cojinete
    Polirrodado NA
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Número de Upc del fabricante
    0883450757331
  • Rosca de montaje
    M10
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Autoalineación
    Sí
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450757331

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBTBYM206-18 Y HO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general