Motion
NAU4LKSFL210-32

TIMKEN
NAU4LKSFL210-32

Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182642
No. Fabricante NAU4LKSFL210-32
Precio962.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKSFL210-32

Unidad de cojinetes de manga lisa de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182642
No. Fabricante NAU4LKSFL210-32
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
Precio962.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1811 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.075 pulg.
  • Altura total
    2.0850 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3460 pulg.
  • Peso
    3.6 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    Poly-Round® NA
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    0883450646451
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    883450646451

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKSFL210-32 Y HOUS
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos