Motion
NAU4LKST206-20

TIMKEN
NAU4LKST206-20

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 pulg., carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182678
No. Fabricante NAU4LKST206-20
Precio554.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKST206-20

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 pulg., carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182678
No. Fabricante NAU4LKST206-20
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
Precio554.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.543 pulg.
  • Altura total
    4.0313 pulg.
  • Longitud total
    4.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.6850 pulg.
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Poly-Round® NA
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKST206-20
  • Número de Upc del fabricante
    0883450646604
  • Tipo de montaje
    Solo inserto Poly-Round®
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete plano montado con unidad de manguito de bloqueo
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450646604

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKST206-20 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general