Motion
NAU4LKST208

TIMKEN
NAU4LKST208

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 40 mm, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182685
No. Fabricante NAU4LKST208
Precio711.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKST208

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 40 mm, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12182685
No. Fabricante NAU4LKST208
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
Precio711.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.874 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.8740 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Poly-Round® NA
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKST208
  • Número de Upc del fabricante
    0883450646680
  • Tipo de montaje
    Solo inserto Poly-Round®
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete plano montado con unidad de manguito de bloqueo
  • UPC_NO
    883450646680

Descripción general

Descripción del fabricante
NAU4LKST208 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

You May Also Like