Motion
ONU4LKAFC208

TIMKEN
ONU4LKAFC208

ONU4LKAFC208
Artículo MI #12182881
No. Fabricante ONU4LKAFC208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
ONU4LKAFC208

ONU4LKAFC208
Artículo MI #12182881
No. Fabricante ONU4LKAFC208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.3740 pulg.; 111.10 mm
  • Diámetro interno
    40 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    ONU4LK208
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO ONU4LKAFC208 Y ALOJADO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"