Motion
PAU4LKSF207-20

TIMKEN
PAU4LKSF207-20

PAU4LKSF207-20
Artículo MI #12184330
No. Fabricante PAU4LKSF207-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PAU4LKSF207-20

PAU4LKSF207-20
Artículo MI #12184330
No. Fabricante PAU4LKSF207-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    11 mm
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.2440 pulg.; 57 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    PAU4LK207-20
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO PAU4LKSF207-20 Y CARCASA
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
Los clientes también compraron