Motion
PAU4LKSF209-26

TIMKEN
PAU4LKSF209-26

PAU4LKSF209-26
Artículo MI #12184338
No. Fabricante PAU4LKSF209-26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PAU4LKSF209-26

PAU4LKSF209-26
Artículo MI #12184338
No. Fabricante PAU4LKSF209-26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    13 mm
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    PAU4LK209-26
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO PAU4LKSF209-26 Y CARCASA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good