Motion
QFU4LKBFL208

TIMKEN
QFU4LKBFL208

QFU4LKBFL208
Artículo MI #12184894
No. Fabricante QFU4LKBFL208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QFU4LKBFL208

QFU4LKBFL208
Artículo MI #12184894
No. Fabricante QFU4LKBFL208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    0.5630 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6560 pulg., 143.80 mm
  • Diámetro interno
    40 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    QFU4LK208
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QFU4LKBFL208 Y ALOJADO