Motion
QFU4LKBTBY210-30

TIMKEN
QFU4LKBTBY210-30

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base roscada, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa termoplástica
Artículo MI #12185032
No. Fabricante QFU4LKBTBY210-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QFU4LKBTBY210-30

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base roscada, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa termoplástica
Artículo MI #12185032
No. Fabricante QFU4LKBTBY210-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Manguito de bloqueo doble con tornillos KleanCap
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QFU4LKBTBY210-30 Y HOU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno