Motion
QFU4LKHESP204

TIMKEN
QFU4LKHESP204

Unidad de cojinetes de manguito plano de bloque de almohada - Orificio de 20 mm, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12185140
No. Fabricante QFU4LKHESP204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QFU4LKHESP204

Unidad de cojinetes de manguito plano de bloque de almohada - Orificio de 20 mm, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12185140
No. Fabricante QFU4LKHESP204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3110 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Manguito de bloqueo doble con tornillos KleanCap
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QFU4LKHESP204 Y ALOJADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno