Motion
QFU4LKSF210

TIMKEN
QFU4LKSF210

Rodamiento de manguito de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Carcasa de acero inoxidable, Rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #12185561
No. Fabricante QFU4LKSF210
Precio1,980.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QFU4LKSF210

Rodamiento de manguito de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Carcasa de acero inoxidable, Rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #12185561
No. Fabricante QFU4LKSF210
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
Precio1,980.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    111 mm
  • Diámetro interno
    50 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito DoubleLock
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
QFU4LKSF210 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"