Motion
QFU4LKSTBYM204-12

TIMKEN
QFU4LKSTBYM204-12

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base roscada, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12185800
No. Fabricante QFU4LKSTBYM204-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QFU4LKSTBYM204-12

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base roscada, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12185800
No. Fabricante QFU4LKSTBYM204-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3110 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Manguito de bloqueo doble con tornillos KleanCap
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QFU4LKSTBYM204-12 Y HO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"