Motion
V3553570-L/EG

Due North
V3553570-L/XL

Ayuda de tracción sin clavos para interiores/exteriores grande/XLgrande
Artículo MI #12185916
No. Fabricante V3553570-L/XL
Precio47.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Due North
V3553570-L/XL

Ayuda de tracción sin clavos para interiores/exteriores grande/XLgrande
Artículo MI #12185916
No. Fabricante V3553570-L/XL
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
Precio47.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    10.5-13
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    Banda de caucho natural
  • Tipo de agarrador
    Ayuda de tracción sin clavos para interiores/exteriores
  • Material de la zapatilla
    material de caucho natural con una mezcla de polímeros patentada
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    626053632328

Descripción general

Descripción del fabricante
V3553570-L/XL DUE NORTH EN INTERIORES/EXTERIORES
  • Diseño: el diseño sin clavos y sin cordones de estas Ayudas de tracción Due North se ajusta perfectamente sobre botas y zapatos y proporciona un agarre adicional a los trabajadores que pasan con frecuencia de superficies exteriores a interiores sin causar ningún daño
  • Características: las bandas de rodadura especialmente diseñadas canalizan el agua para ofrecer una tracción mejorada en superficies húmedas y heladas, con 22 chevrones patentados de alta visibilidad por par que están estratégicamente colocados para aumentar el agarre y reducir el riesgo de resbalones y caídas. Además, la lengüeta fácil de poner y quitar proporciona un ajuste rápido
  • Usos: ideal para uso en interiores/exteriores, incluidas aplicaciones en la producción de alimentos, almacenamiento, entrega, construcción, servicios de emergencia y más. El material de caucho natural con una mezcla de polímero patentada mantiene la flexibilidad hasta -65°F y se puede usar mientras conduce, sube escaleras y camina sobre rejillas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo