Motion
BROCA Y TALADRO SYN-FG 16OZ

Lubriplate Lubricants Co
SYN-FG DRILL & TAP 16OZ

Aceite para engranajes - 8 oz, botella, grado alimentario
Artículo MI #12186028
No. Fabricante SYN-FG DRILL & TAP 16OZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYN-FG DRILL & TAP 16OZ

Aceite para engranajes - 8 oz, botella, grado alimentario
Artículo MI #12186028
No. Fabricante SYN-FG DRILL & TAP 16OZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz

Detalles

  • Aplicación
    Taladrado, roscado
  • Tipo de base
    Napthaleno alquilado
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215654048
  • Viscosidad
    220
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0540-026 ACEITE DE TALADRADO Y ROSCADO SYN-FG 16OZ