Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bomba6x4-13A
Detalles
- ConfiguraciónImpulsor de paleta inversa
- ConstrucciónCD4
- Tipo de cubiertaCBS = Pasacables BC pequeños de orificio cilíndrico
- Tipo de bridaCara plana
- Grupo y clase2
- Tipo de lubricaciónAceite de inundación
- Sistema de monitorizaciónMonitor de estado i-ALERT
- Accesorios opcionalesSellos de aceite de laberinto INPRO VBXXD
- Tipos de productosBomba desnuda
- Tipo de selloLaberinto
- Material del eje316SS
- Tipo de ejeSólido
- EstándarBomba (ANSI B73.1M)Cumple con los estándares ASME/ANSI.
- Tipo de caja de rellenoCaja de empaquetadura vacía (sin prensaestopas)
Descripción general
- Configuración estándar: Impulsor de paleta inversa, material CD4 , eje 316SS (y manguito para diseño de manguito), brida plana 150#, aceite para caudal, sellos de aceite para laberinto, caja de empaquetadura vacía (sin prensaestopas), monitor de condición i-ALERT.