Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud14.8 pulg.
- Longitud retraída12 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.9 pulg.
- Peso2.11 lb
- Ancho3.6 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio pulido
- Consumo de corriente1.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal20 %
- Capacidad de carga dinámica27 lb
- ECCNEAR99
- Clasificación Ip del entornoIP66
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada24 V
- Interruptores de límiteInterno, preajustado de fábrica
- Capacidad de carga27 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- MontajeDoble horquilla
- PotenciómetroOpcional
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieLT
- Velocidad a plena carga1.3 pulg./s
- Capacidad de carga estática27 lb
Descripción general
- Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
- Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
- Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
- Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
- Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
- Accionamiento por engranaje
- Potenciómetro, efecto Hall, retroalimentación óptica o de láminas
- Interruptor límite de envío de señal
- Tercer interruptor de límite
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Longitudes de cable personalizadas
- Teléfonos con cable o inalámbricos
- Fuente de alimentación de CA para varios actuadores
- Controlador de CA para funcionamiento síncrono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación