Motion
516ITTX13

LIFT-ALL
516ITTX13

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 T/T 5/16" X 13 PIES
Artículo MI #12189731
No. Fabricante 516ITTX13
Precio60.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
516ITTX13

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 T/T 5/16" X 13 PIES
Artículo MI #12189731
No. Fabricante 516ITTX13
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
Precio60.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    2.61 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1480 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886421205
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4000 lb
  • UPC_NO
    697886421205
  • Capacidad vertical 90
    2000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
516ITTX13 5/16" X 13 PIES T/T 6X19 IWRC PE
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle