Especificaciones
Dimensions
- Diámetro7/16 pulg.
- Longitud de la eslinga17 pies
- Peso6.685 lb
Details
- Capacidad de la cesta 907800 lb
- Capacidad del estrangulador2800 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886421984
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso3800 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia7600 lb
- UPC_NO697886421984
- Capacidad vertical 903800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
716ITTX17 7/16" X 17 PIES T/T 6X19 IWRC PE
- 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature