Motion
916637ITTX9

LIFT-ALL
916637ITTX9

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X37 T/T 9/16" X 9 PIES
Artículo MI #12189799
No. Fabricante 916637ITTX9
Precio116.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
916637ITTX9

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X37 T/T 9/16" X 9 PIES
Artículo MI #12189799
No. Fabricante 916637ITTX9
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
Precio116.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    6.903 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886422615
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    12800 lb
  • UPC_NO
    697886422615
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
916637ITTX9 9/16" X 9 PIES T/T 6X37 IWRC P
  • 6X37 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good