Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/8 pulg.
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso20.022 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9030000 lb
- Capacidad del estrangulador11200 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886422103
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso15200 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia30400 lb
- UPC_NO697886422103
- Capacidad vertical 9015200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
78637ITTX10 7/8" X 10 PIES T/T 6X37 IWRC P
- 6X37 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature