Motion
78637ITTX6

Lift-All
78637ITTX6

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X37 T/T 7/8" X 6 PIES
Artículo MI #12189864
No. Fabricante 78637ITTX6
Precio219.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
78637ITTX6

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X37 T/T 7/8" X 6 PIES
Artículo MI #12189864
No. Fabricante 78637ITTX6
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
Precio219.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    14.342 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    30000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    11200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886422233
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    15200 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    30400 lb
  • UPC_NO
    697886422233
  • Capacidad vertical 90
    15200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
78637ITTX6 7/8" X 6 PIES T/T 6X37 IWRC POR
  • 6X37 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle