Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud de la eslinga13 pies
- Peso42.822 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9048000 lb
- Capacidad del estrangulador18200 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886419226
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso24000 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia48000 lb
- UPC_NO697886419226
- Capacidad vertical 9024000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación