Motion
118ITTX14

Lift-All
118ITTX14

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 T/T 1-1/8" X 14 PIES
Artículo MI #12190110
No. Fabricante 118ITTX14
Precio502.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
118ITTX14

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 T/T 1-1/8" X 14 PIES
Artículo MI #12190110
No. Fabricante 118ITTX14
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
Precio502.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    45.162 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    48000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    18200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886419233
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    24000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    48000 lb
  • UPC_NO
    697886419233
  • Capacidad vertical 90
    24000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
118ITTX14 1-1/8" X 14 PIES T/T 6X19 IWRC P
  • 6X19 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle