Motion
14516200719R

Lift-All
14516200719R

CARRETE DE 1/4"-5/16" X 200' CABLE DE CABLE DE IMPORTACIÓN DE 7X19 GAC
Artículo MI #12190232
No. Fabricante 14516200719R
Precio219.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
14516200719R

CARRETE DE 1/4"-5/16" X 200' CABLE DE CABLE DE IMPORTACIÓN DE 7X19 GAC
Artículo MI #12190232
No. Fabricante 14516200719R
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
Precio219.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4in-5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    200 pies
  • Peso
    28 lb
  • Límite de carga de trabajo
    7000 lb

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    CN
  • Material
    ACERO
  • Tipo
    CARRETE DE CORTE PREVIO DE GAC
  • UPC_NO
    697886692087
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
14516200719R CARRETE DE 1/4"-5/16" X 200' 7X19
  • Cables de acero inoxidable para evitar el óxido
  • Construcción 7X19 para una mayor flexibilidad
  • Se vende por carrete para su comodidad
  • Resistencia a la rotura constante

También puede gustarle