Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/16 pulg.
- Longitud de la eslinga200 pies
- Peso20 lb
- Límite de carga de trabajo4200 lb
Detalles
- ColorPLATA
- País de origenCN
- MaterialACERO
- TipoCARRETE DE CORTE PREVIO DE GAC
- UPC_NO697886719975
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Cables de acero inoxidable para evitar el óxido
- Construcción 7X19 para una mayor flexibilidad
- Se vende por carrete para su comodidad
- Resistencia a la rotura constante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación