Motion
316250719R

Lift-All
316250719R

CARRETE DE 3/16" X 250' CABLE DE CABLE DE IMPORTACIÓN DE 7X19 GAC
Artículo MI #12190240
No. Fabricante 316250719R
Precio166.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
316250719R

CARRETE DE 3/16" X 250' CABLE DE CABLE DE IMPORTACIÓN DE 7X19 GAC
Artículo MI #12190240
No. Fabricante 316250719R
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
Precio166.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    250 pies
  • Peso
    23 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4200 lb

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    CN
  • Material
    ACERO
  • Tipo
    CARRETE DE CORTE PREVIO DE GAC
  • UPC_NO
    697886719999
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 316250719R 3/16" X 250' 7X19 GAC IM
  • Cables de acero inoxidable para evitar el óxido
  • Construcción 7X19 para una mayor flexibilidad
  • Se vende por carrete para su comodidad
  • Resistencia a la rotura constante

También puede gustarle