Motion
33231625077R

Lift-All
33231625077R

CABLE DE CABLE DE ACERO IMPORTADO DE VINILO DE CA DE 3/32-3/16" X 250' VGAC
Artículo MI #12190242
No. Fabricante 33231625077R
Precio148.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
33231625077R

CABLE DE CABLE DE ACERO IMPORTADO DE VINILO DE CA DE 3/32-3/16" X 250' VGAC
Artículo MI #12190242
No. Fabricante 33231625077R
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
Precio148.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    250 pies
  • Peso
    12 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1000 lb

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    CN
  • Material
    ACERO
  • Tipo
    CARRETE DE CORTE PREVIO DE GAC
  • UPC_NO
    697886720162
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
33231625077R 3/32-3/16" X 250' VGAC VINY
  • Revestimiento de vinilo para protección de cables
  • Construcción 7X7 para una mejor resistencia a la abrasión
  • Se vende por carrete para su comodidad
  • Resistencia a la rotura constante

También puede gustarle