Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga22
- Peso57.2 lb
Detalles
- Capacidad125000 lb
- ColorNARANJA
- País de origenEE. UU.
- MaterialDYNEEMA/NYLON
- TipoESlingA DYNAFLEX
- UPC_NO697886438036
- GarantíaGARANTÍA
Descripción general
Descripción del fabricante
DEN125KX22 DEN125KX22 NARANJA DIN INFINITO
- Núcleo Dyneema al 100 % (no mezclado)
- Ultraligero y natural
- Buena resistencia química y menor absorción de agua
- El diseño de trayectoria única permite un hardware de aparejo común de mayor resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature