Motion
GACEN40X18IN

LIFT-ALL
GACEN40X18IN

ACERO NEGRO SIN FIN, 1-FT, 6-IN (1'-6"), ESLINGA REDONDA GAC FLEXIBLE
Artículo MI #12190825
No. Fabricante GACEN40X18IN
Precio33.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
GACEN40X18IN

ACERO NEGRO SIN FIN, 1-FT, 6-IN (1'-6"), ESLINGA REDONDA GAC FLEXIBLE
Artículo MI #12190825
No. Fabricante GACEN40X18IN
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
Precio33.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    1.5 pies
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886424633
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3600 lb
  • UPC_NO
    697886424633
  • Capacidad vertical 90
    3600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GACEN40X18IN NEGRO INFINITO DE 1-FT Y 6-IN (1'
  • Diseñado para aplicaciones de suspensión.
  • La flexibilidad superior facilita el montaje.
  • La ventana permite una inspección completa del núcleo.
  • Cubierta negra para aplicaciones de montaje en etapas.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno